Motion
V2148838
V2100 Amarillo equipo
Artículo MI #03081183
No. Fabricante V2148838
Precio15.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
V2100 Amarillo equipo
Artículo MI #03081183
No. Fabricante V2148838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Equipo amarillo
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 1 a 2 horas
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Metal, acero, mampostería, madera
  • UPC_NO
    020066214883
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    516 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
V2148838 EQUIPO AMARILLO BRILLANTE 15 OZ
  • Los sólidos de alta pintura proporcionan una excelente cobertura en una sola capa
  • Se seca fast—20 minutos al tacto
  • Excelente retención del brillo
  • El acabado resistente y profesional proporciona una resistencia superior al astillamiento, agrietamiento y descascarillado
  • Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
  • La mayoría de los colores combinan con los productos de esmalte industrial Rust-Oleum para un retoque cómodo
  • Aceptable por el USDA y aprobado por Agriculture Canada
  • 20 oz de aerosol

You May Also Like

Los clientes también compraron