Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-390 pies2
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorAmarillo
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secado9 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- UPC_NO020066744649
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles450 g/l
Descripción general
- Alto brillo, alto contenido en sólidos con buena retención del color y el brillo
- Diseñado para superficies de acero en interiores y exteriores en entornos industriales de leves a moderados
- Excelente resistencia a la intemperie general, aire salado, vapores químicos suaves y abrasión ligera
- No apto para uso en acero galvanizado
- Se puede aplicar directamente sobre metal (DTM); sin embargo, se logra una protección óptima contra la corrosión cuando se utiliza la capa de acabado junto con un imprimador recomendado
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
- El galón puede
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación