Motion
16703
Tubo Tristand o torno de banco de cadena, Estilo de agarre: cadena, Capacidad máxima del tubo: 2-1/2", Capacidad mínima del tubo: 1/8"
Artículo MI #03094676
No. Fabricante 16703
Precio946.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo Tristand o torno de banco de cadena, Estilo de agarre: cadena, Capacidad máxima del tubo: 2-1/2", Capacidad mínima del tubo: 1/8"
Artículo MI #03094676
No. Fabricante 16703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio946.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Color
    Negro, rojo
  • Estilo de agarre
    Cadena
  • Incluye soporte para trípode
    Incluye soporte para trípode
  • Capacidad máxima de tubería
    2-1/2 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
VISE DE CADENA TRISTAND DE 16703 2-1/2"
  • Cuenta con “agarre rápido”, cierre autoblocante y asa de transporte para facilitar el transporte
  • El mango portátil e integral también permite abrir y cerrar la unidad con un solo movimiento
  • Ligero, solo 32 lb
  • Diseño exclusivo de pierna doblada que aumenta la estabilidad
  • El cierre autoblocante se acopla automáticamente al cerrar el soporte, eliminando la necesidad de una cadena para las piernas
  • La superficie de trabajo compacta es ideal para aplicaciones de tuberías con tamaños que van de 6 mm a 60 mm ( 1/8" a 2-1/2")
  • La superficie de trabajo incluye dos portaherramientas y un pestillo de pata autoblocante