Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa17 pulg.
- Ancho de la correa1-1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoVigas en I
- Capacidad de la mordazaDe 2 a 3-1/2 pulg.
- Tipo de mordazaCorrea
- Capacidad máxima de la mordaza2 pulg.
- Capacidad mínima de la mordaza3-1/2 pulg.
- Material de la correaNailon
Descripción general
Descripción del fabricante
31340 LLAVE DE CORREA,