Especificaciones
Dimensiones
- Grosor máximo de la pared0.035 pulg.
- Peso3.25 lb
Detalles
- Ángulo de destello37 °
- Materiales de tuberías compatiblesAluminio, latón, cobre duro, cobre blando, acero, acero
- Tipo de conoExcéntrico
- RacheteSin trinquete
- Una o dos vueltasUna vuelta
Descripción general
- Esta herramienta de precisión proporciona destellos suaves y uniformes con el mínimo esfuerzo
- El cono de quemado de acero endurecido, montado excéntricamente en los cojinetes necesarios, produce acción de rodadura para un flujo de metal uniforme
- Proporciona paredes acampanadas uniformes sin descascarillado
- El embrague del mango se libera cuando el abocinado se completa para planchar y abocinar suavemente
- Tamaños en pulgadas y métricos