Motion
10118
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #03105859
No. Fabricante 10118
Precio58.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #03105859
No. Fabricante 10118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.028 pulg., 0.035 pulg., 0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 5/8 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/16 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño hexagonal máximo
    5/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.028 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado Eklind® Black para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.Incluye:• Llaves hexagonales cortas: 0,028”, 0,035”, 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” , 9/16” y 5/8”• Caja metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Incluye
    Caja metálica
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
10118 18PC JUEGO DE LLAVE HEX-SA
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.Incluye:
  • Llaves hexagonales cortas: .028”, .035”, .050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” , 9/16” y 5/8”
  • Caja metálica