Motion
UCX13D1

NTN
UCX13D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 65 mm, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. de ancho, uso intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03114553
No. Fabricante UCX13D1
Precio471.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX13D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 65 mm, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. de ancho, uso intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03114553
No. Fabricante UCX13D1
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
Precio471.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    2.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M12x1.5
  • Peso
    5.269 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230680
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13938 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9892 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359230680

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX13D1
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
Los clientes también compraron