Especificaciones
Dimensiones
- Altura total98 mm
- Longitud total195 mm
- Ancho general18 mm
- Peso1.42 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.4 (P a A, B) Cv, 4.7 (A, B a EA, EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.2 MPa
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤40 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS