Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud3.23 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14800 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi