Motion
6234L1C3

NTN
6234L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03124103
No. Fabricante 6234L1C3
Precio4,815.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6234L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03124103
No. Fabricante 6234L1C3
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
Precio4,815.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0472 pulg., 52.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    39.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6234L1C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6234L1C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 170 mm con un diámetro exterior de 310 mm y un ancho de 52 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6234L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359375107
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50130 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359375107

Descripción general

Descripción del fabricante
6234L1C3 BALL BRG