Motion
POSB7
Artículo MI #03124177
No. Fabricante POSB7
Precio46.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03124177
No. Fabricante POSB7
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
Precio46.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.13 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.13 pulg.
  • Altura total
    2.69 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -20UNF
  • UPC_NO
    4549557049828

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB7 EXTREMO DE LA VARILLA DE ALMOHADILLA

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good