Motion
T40B30
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 30 dientes
Artículo MI #03126190
No. Fabricante T40B30
Precio188.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 30 dientes
Artículo MI #03126190
No. Fabricante T40B30
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
Su precio$188.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.4710 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0600 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7830 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367471
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039367471

Descripción general

Descripción del fabricante
T40B30 SB 7/8 HT