Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tapa del cojinete0.94 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro del tope1.63 pulg.
- Línea central al extremo de la brida2-1/2 pulg.
- Distancia entre orejas2.19 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRedondeado
- Tipo de horquillaFinalizar