Motion
1227D940

Meritor Inc
1227D940

Tuerca para automóviles, anchura en planos: 2-1/4", tipo de rosca: UN-2B, diámetro de rosca: 1-3/4", grosor: 0.69"
Artículo MI #03134392
No. Fabricante 1227D940
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
1227D940

Tuerca para automóviles, anchura en planos: 2-1/4", tipo de rosca: UN-2B, diámetro de rosca: 1-3/4", grosor: 0.69"
Artículo MI #03134392
No. Fabricante 1227D940
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    0.69 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Roscas por pulgada
    12
  • Anchura a través de planos
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca
    UN-2B

Descripción general

Descripción del fabricante
1227D940 TUERCA DE PIÑÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo