Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7850 pulg.
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho1.1875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónDS210 TTR5R BRG
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.7850 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 1.1875 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteDS210TTR5R
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión