Motion
8706-88-100
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.0000 in de DE, 1.1790 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03140069
No. Fabricante 8706-88-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.0000 in de DE, 1.1790 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03140069
No. Fabricante 8706-88-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1790 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    8706-88-100 A GRANEL
  • Características y beneficios
    • MTO • Embalaje a granel
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 8706-88-100 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 1.1790 in.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8706-88-100
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1096 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    8700
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662300410578

Descripción general

Descripción del fabricante
8706-88-100 A GRANEL
  • MTO
  • Embalaje a granel