Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.1960 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónZ99R3 A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial Z99R3 tiene un diámetro de orificio de 0.1875 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.5000 in y un ancho de 0.1960 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteZ99R3
- RPM Máx.66000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial294 lbf
- Capacidad de carga estática radial109 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300150634
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel