Motion
CSEB224D28H18W

LINK-BELT
CSEB224D28H18W

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-3/4 pulg., diámetro exterior de 3.636 pulg., ancho de 2-7/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #03140106
No. Fabricante CSEB224D28H18W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224D28H18W

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-3/4 pulg., diámetro exterior de 3.636 pulg., ancho de 2-7/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #03140106
No. Fabricante CSEB224D28H18W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6360 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    5.1 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Movilidad SHC460
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24700 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    28700 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224D28H18W CARTUCHO CSE-B224D28H/18
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 3/4", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura, anillo guía interior modificado para lubricación de eje tErougE, grasa especial