Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorBlanco
- GradoMedio
- Número de grano60
- IncluyeCasquillo de eje de 7/8"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4140 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO07660788246
- Tipo de ruedaTipo 1