Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Interior Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; forrado de PTFE
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónArandelas de empuje gruesas de PTFE compuesto de 0,074 pulg.
- MaterialCompuesto PTFE
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 250 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.9800 in-10.0000 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteArandela de empuje