Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte máxima1/8 pulg.
- Anchura máxima12-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta80 lb
- Peso81.75 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Capacidad de profundidad6 pulg.
- IncluyeCapucha para polvo
- Velocidad máxima10000 rpm
- Clasificación de potencia15 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO028875207348
Descripción general
- El potente motor de 15 amperios y 20,000 rpm maneja cortes más grandes y profundos en madera dura. El cabezal de corte de tres cuchillas con una velocidad de cabezal de corte de 10,000 rpm proporciona 96 cortes por pulgada, uno de los mejores acabados de cualquier aplanadora portátil.
- Las cuchillas desechables y reversibles ofrecen un 30 % más de vida útil de la cuchilla y hacen que el cambio de cuchilla sea rápido y fácil. El bloqueo del carro de cuatro columnas reduce drásticamente el movimiento que causa la cuchilla.
- Las mesas de entrada y salida extralargas proporcionan 33-1/2" de soporte de material El indicador de retirada de material y la escala de grosor extra grande ofrecen cortes precisos con cada pasada
- El tope de profundidad de la torreta permite al usuario volver a sus profundidades más utilizadas con facilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación