Motion
DW616

DEWALT
DW616

DW616
Artículo MI #03149267
No. Fabricante DW616
Precio231.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW616

DW616
Artículo MI #03149267
No. Fabricante DW616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio231.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Profundidad de penetración
    1/64 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.1 lb
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Amperaje
    11 A
  • Estilo de mariposa del mango
    Mango de goma moldeada
  • Caballos de fuerza
    1.75 CV
  • Incluye
    Indicador de concentricidad de subbase
  • Velocidad máxima
    24500 rpm
  • Clasificación de potencia
    1.75 CV, 11 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Tipo de enrutador
    Base fija
  • UPC_NO
    028877301570
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
DW616 1-3/4 ENRUTADOR BASE HP FX CON MOTOR MÁX.
  • 1-3/4 HP (máximo HP del motor), el motor de 11.0 amperios proporciona la potencia necesaria para atravesar las maderas duras más duras
  • El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables
  • El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
  • Cierres del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
  • El conjunto de cables desmontable ofrece servicio y elimina la necesidad de un paquete de motor de cable "corto"
  • Indicador de concentricidad de subbase incluido para garantizar la concentricidad de bits para la mejor precisión de su clase
  • Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
  • Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
  • Interruptor sellado contra el polvo que protege contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor
  • Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
  • Carcasa de motor niquelado para un ajuste de profundidad suave y duradero
  • El interruptor derecho o izquierdo y la ubicación del conjunto de cables permiten tener el interruptor en la mano derecha o izquierda
  • Parte superior plana para facilitar los cambios de broca y profundidad
  • Boquillas ranuradas largas de liberación automática para una mejor retención de las puntas y eliminación de las puntas congeladas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"