Motion
DW6182

DEWALT
DW6182

Base de vaciado - Para uso con: router DW616 , router DW618
Artículo MI #03149292
No. Fabricante DW6182
Precio163.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW6182

Base de vaciado - Para uso con: router DW616 , router DW618
Artículo MI #03149292
No. Fabricante DW6182
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
Precio163.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.38 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Base de vaciado
  • Características y beneficios
    • Ajustable, el bloqueo de leva del motor de acero sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos• Integral, la recolección de polvo a través de la columna recoge el 95 % del polvo y proporciona una visibilidad superior de las puntas• Los casquillos de latón maquinado con precisión y las varillas guía de acero endurecido de la caja proporcionan un recorrido de penetración suave y preciso• Transparente, La subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de bits, y acepta bujes guía de plantilla estándar• Las asas sobremoldeadas de caucho y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad de su clase, saldo, y control• Alta resistencia, mecanizado de precisión, base de aluminio fundido y carcasa del motor para durabilidad y bajo peso de la herramienta• Cinco posiciones, tope de torreta ajustable que ayuda en cortes de penetración repetidos o escalonados• Ajuste de profundidad microfino en base de penetración 5/128 in por vuelta para un enrutamiento preciso en carillas e incrustaciones• Palanca e interruptor de penetración de fácil acceso para un control superior durante el enrutamiento
  • Para usar con
    Enrutador DW616 , enrutador DW618
  • UPC_NO
    028877335933

Descripción general

Descripción del fabricante
DW6182 ENRUTADOR DE BASE DE PENETRACIÓN DW616/618
  • El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
  • La recogida de polvo integral a través de la columna recoge el 95 % del polvo y proporciona una visibilidad de bits superior
  • Los casquillos de latón mecanizados con precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan una carrera de penetración suave y precisa
  • Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
  • Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
  • Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
  • El tope de torreta ajustable de cinco posiciones ayuda en cortes por penetración escalonados o repetidos
  • Ajuste de profundidad microfina en base de penetración 5/128 in por vuelta para un enrutamiento preciso en carillas e incrustaciones
  • Palanca de penetración e interruptor de fácil acceso para un control superior durante el recorrido

También puede gustarle

Los clientes también compraron