Motion
03021 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOESTABLE 365 BLANCO 3"X60YD  8.3 MIL

3M
03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 3 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162076
No. Fabricante 03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 3 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162076
No. Fabricante 03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    139 pulg.
  • Grosor
    8.3 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200030215
  • Número de stock del fabricante
    00021200030215
  • Número de Upc del fabricante
    00021200030215
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +450 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00021200030215
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
03021 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOSELLABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.