Motion
95308 CINTA DE LÁMINA DE PLOMO 421 PLATA OSCURA 1"X36YD  6.3 MIL

3M
95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL

3M™ Cinta de papel de aluminio de plomo 421, plata oscura, 1 pulg. x 36 yd, 6.3 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03162443
No. Fabricante 95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL
Precio188.44 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL

3M™ Cinta de papel de aluminio de plomo 421, plata oscura, 1 pulg. x 36 yd, 6.3 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03162443
No. Fabricante 95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL
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
Su precio188.44 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    4 mil
  • Longitud
    36 yardas
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    15 pulg.
  • Grosor total
    6.3 mil
  • Peso
    2.5 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    31 oz-in
  • Material de apoyo
    Lámina de plomo
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    Conductivo
  • Elongación en el descanso
    14 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051138953089
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +225 °F
  • UPC_NO
    00051138953089

Descripción general

Descripción del fabricante
95308 CINTA DE LÁMINA DE PLOMO 421 PLATA OSCURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta adaptable que resiste las llamas, la humedad, el clima, la degradación de los rayos UV y muchos productos químicos
  • Funciona en una amplia variedad de condiciones de temperatura y refleja el calor
  • La cinta reflectante de calor y luz protege, aísla y mejora la eficiencia de la iluminación
  • Se puede troquelar en formas específicas para procesos de montaje y fabricación
  • El adhesivo a base de caucho combinado con el soporte resistente y duradero proporciona una larga vida útil
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
Los clientes también compraron