Motion
95650 CINTA AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES 435 PLATA 1"X36YD  13.5 MIL

3M
95650 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 1"X36YD 13.5 MIL

3M™ Cinta amortiguadora de vibraciones 435, plateada, 1 pulg. x 36 yardas, 13.5 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162454
No. Fabricante 95650 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 1"X36YD 13.5 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95650 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 1"X36YD 13.5 MIL

3M™ Cinta amortiguadora de vibraciones 435, plateada, 1 pulg. x 36 yardas, 13.5 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03162454
No. Fabricante 95650 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 1"X36YD 13.5 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    8 mil
  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    10500 lb/pulg2
  • Grosor total
    13.5 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    65 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    No conductivo
  • Elongación en el descanso
    12 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051138956509
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +68 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -76 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -76 a +68 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
95650 CINTA AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES 435 PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta es adecuada para amortiguar la vibración a temperaturas extremadamente bajas (-76°F/-60°C)
  • El adhesivo de polímero acrílico viscoelástico está optimizado para convertir la energía vibracional en calor insignificante que se disipa fácilmente
  • Cumple con F.A.R. 25.853(a)
  • Revestimiento para troquelado para adaptarse a piezas para aplicaciones aeroespaciales
  • Resiste la degradación por UV y las inclemencias meteorológicas, lo que garantiza el rendimiento en muchas aplicaciones difíciles
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
Los clientes también compraron