Motion
06336 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PARA ENMASCARAR EL ACABADO DE AUTOMÓVILES 233 24 MM X 55 M

3M
06336 SCOTCH AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 233 24 MM X 55 M

Scotch® Cinta adhesiva de enmascarar para acabado automotriz 233, 06336, 24 mm x 55 m, 36 por caja
Artículo MI #03162527
No. Fabricante 06336 SCOTCH AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 233 24 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06336 SCOTCH AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 233 24 MM X 55 M

Scotch® Cinta adhesiva de enmascarar para acabado automotriz 233, 06336, 24 mm x 55 m, 36 por caja
Artículo MI #03162527
No. Fabricante 06336 SCOTCH AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE 233 24 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    8 mil
  • Peso
    0.511 lb
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    GT500068280
  • Número de Upc del fabricante
    00021200063367
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200063367

Descripción general

Descripción del fabricante
06336 ACABADO AUTOMOTRIZ ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta adhesión garantiza que la cinta se pegue y permanezca cuando se aplica, sin elevación ni rizos en los bordes
  • Su excelente conformabilidad mantiene las curvas y los contornos ajustados
  • Diseñado para resistir el sangrado y la transferencia de adhesivo
  • Se retira limpiamente durante un máximo de cinco días
  • La cinta de enmascaramiento de alto rendimiento proporciona unas líneas de pintura excepcionales