Motion
T240

3M
T240

Almohada absorbente - Color naranja, 5 in de ancho, 14 in de largo, 25 in de alto, capacidad de absorción de 3-1/2 gal por paquete
Artículo MI #03162743
No. Fabricante T240
Precio284.98 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
T240

Almohada absorbente - Color naranja, 5 in de ancho, 14 in de largo, 25 in de alto, capacidad de absorción de 3-1/2 gal por paquete
Artículo MI #03162743
No. Fabricante T240
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
Su precio$284.98/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    14 pulg. x 25 pulg.
  • Altura
    25 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Peso
    25 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    3-1/2 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Sólo aceite
  • Color
    Naranja
  • Líquidos absorbidos
    Aceites
  • Número de Upc del fabricante
    00021200160530
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohada
  • UPC_NO
    00021200160530

Descripción general

Descripción del fabricante
16053 ALMOHADA ABSORBENTE DE PETRÓLEO T-240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good