Motion
MÁSCARA DE LÍNEA NEGRA EXTRAÍBLE 7100259451 3M STAMARK 715, NEGRA, 6 PULG. X 120 YARDAS,

3M
7100259451 3M STAMARK REMOVABLE BLACK LINE MASK 715, BLACK, 6 IN X 120 YD,

Máscara de línea extraíble negra Stamark 3M™ 715, negra, 6 pulg. x 120 yardas, restringida
Artículo MI #03162772
No. Fabricante 7100259451 3M STAMARK REMOVABLE BLACK LINE MASK 715, BLACK, 6 IN X 120 YD,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100259451 3M STAMARK REMOVABLE BLACK LINE MASK 715, BLACK, 6 IN X 120 YD,

Máscara de línea extraíble negra Stamark 3M™ 715, negra, 6 pulg. x 120 yardas, restringida
Artículo MI #03162772
No. Fabricante 7100259451 3M STAMARK REMOVABLE BLACK LINE MASK 715, BLACK, 6 IN X 120 YD,

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00638060918340
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +400 °F
  • UPC_NO
    00638060918340

Descripción general

Descripción del fabricante
7100259451 3M STAMARK EXTRAÍBLE NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"