Motion
22913 CINTA ADHESIVA PARA BOLSAS DE WHISKY ESCOCÉS 824 5"X6"

3M
22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"

Scotch® Cinta adhesiva para bolsas 824, 5 x 6 pulgadas, 12 rollos por caja (333 bolsas/rollo)
Artículo MI #03162904
No. Fabricante 22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"
Precio66.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"

Scotch® Cinta adhesiva para bolsas 824, 5 x 6 pulgadas, 12 rollos por caja (333 bolsas/rollo)
Artículo MI #03162904
No. Fabricante 22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la aplicación
    6 pulg.
  • Anchura de la aplicación
    5 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    60 pulg.
  • Grosor
    2.5 mil
  • Peso
    1.034 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    50 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006158169
  • Número de Upc del fabricante
    00021200229138
  • Cantidad de hoja
    333
  • UPC_NO
    00021200229138

Descripción general

Descripción del fabricante
22913 CINTA ADHESIVA PARA BOLSAS DE WHISKY ESCOCÉS 824 5"X6"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"