Motion
24304 CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4466 BLANCO 1/2"X36YD  1/16"

3M
24304 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 1/2"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4466, blanca, 1/2 pulg. x 36 yd, 62 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03162997
No. Fabricante 24304 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 1/2"X36YD 1/16"
Precio49.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24304 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 1/2"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4466, blanca, 1/2 pulg. x 36 yd, 62 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03162997
No. Fabricante 24304 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466 WHITE 1/2"X36YD 1/16"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    40 lb/pulg2
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    8 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243042
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243042

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 24304
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • El exclusivo sistema adhesivo de goma proporciona una adherencia rápida
  • Se adhiere bien a la mayoría de los materiales de baja energía superficial (LSE)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"