Motion
31493 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA ESCOCESA 969 TRANSPARENTE 0.50"X18YD  5.0 MIL

3M
31493 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X18YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 969, transparente, 1/2 pulg. x 18 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 2 interiores por caja
Artículo MI #03163650
No. Fabricante 31493 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X18YD 5.0 MIL
Precio20.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31493 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X18YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 969, transparente, 1/2 pulg. x 18 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 2 interiores por caja
Artículo MI #03163650
No. Fabricante 31493 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X18YD 5.0 MIL
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
Precio20.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    18 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.005 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    75 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200314933
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200314933

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 31493 SCOTCH ATG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una adhesión muy alta y un buen poder de sujeción de cizallamiento
  • Se sujeta bien a superficies brillantes y a la mayoría de los plásticos
  • Se adapta fácilmente a curvas y contornos
  • Se adhiere bien a superficies lisas y moderadamente texturizadas
  • No deja suciedad, residuos ni olores
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
Los clientes también compraron