Motion
31566 SUJETADOR SJ3523 RESIS DE ENLUCIDO EN BUCLE S001 BLANCO 3/4"X50YD  3.1 MM ENG THIC

3M
31566 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 3.1 MM ENG THIC

3M™ Tornillo de lazo resistente al plastificante SJ3523, blanco, 3/4 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03163653
No. Fabricante 31566 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 3.1 MM ENG THIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31566 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 3.1 MM ENG THIC

3M™ Tornillo de lazo resistente al plastificante SJ3523, blanco, 3/4 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03163653
No. Fabricante 31566 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 3.1 MM ENG THIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070743060
  • Número de Upc del fabricante
    00021200315664
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • UPC_NO
    00021200315664

Descripción general

Descripción del fabricante
31566 SUJETADOR SJ3523 BUCLE DE RESIS DE YESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico resistente al plastificante ofrece una gran resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, especialmente vinilos flexibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"