Motion
31658 ALMOHADILLAS CUADRADAS DE CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4026 NATURALES 4 1/2"X6"X3

3M
31658 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE SQUARE PADS 4026 NATURAL 4 1/2"X6"X3

3M™ Almohadillas cuadradas de cinta adhesiva de espuma de uretano con doble revestimiento 4026, Natural, 4.5 pulg. x 6 pulg. x 3/4 pulg., 500/caja
Artículo MI #03163655
No. Fabricante 31658 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE SQUARE PADS 4026 NATURAL 4 1/2"X6"X3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31658 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE SQUARE PADS 4026 NATURAL 4 1/2"X6"X3

3M™ Almohadillas cuadradas de cinta adhesiva de espuma de uretano con doble revestimiento 4026, Natural, 4.5 pulg. x 6 pulg. x 3/4 pulg., 500/caja
Artículo MI #03163655
No. Fabricante 31658 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE SQUARE PADS 4026 NATURAL 4 1/2"X6"X3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Peso
    0.036 lb
  • Ancho
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    50021200316581
  • Número de piezas
    500
  • UPC_NO
    50021200316581

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 31658
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración
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
Los clientes también compraron