Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 38265 VHB F9469PC TRANSPARENTE 24"X180YD  5.0 MIL

3M
38265 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9469PC CLEAR 24"X180YD 5.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9469PC, transparente, 24 pulg. x 180 yd, 5 mil, 1/caja
Artículo MI #03163716
No. Fabricante 38265 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9469PC CLEAR 24"X180YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38265 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9469PC CLEAR 24"X180YD 5.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9469PC, transparente, 24 pulg. x 180 yd, 5 mil, 1/caja
Artículo MI #03163716
No. Fabricante 38265 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9469PC CLEAR 24"X180YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    180 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    8 pulg.
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200382659
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200382659

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 38265 VHB F9469PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 5.0 mil (0.13 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad
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
Los clientes también compraron