Motion
39323 CINTA DE PELÍCULA SUPER BOND 396 TRANSPARENTE 1/2"X36YD

3M
39323 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 1/2"X36YD

3M™ Cinta de película Super Bond 396, Transparente, 1/2 in x 36 yd, 4.1 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03163765
No. Fabricante 39323 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 1/2"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39323 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 1/2"X36YD

3M™ Cinta de película Super Bond 396, Transparente, 1/2 in x 36 yd, 4.1 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03163765
No. Fabricante 39323 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 1/2"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    4.1 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    170 oz-in (acero)
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    18 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200393235
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +200 °F
  • UPC_NO
    00021200393235

Descripción general

Descripción del fabricante
39323 CINTA DE PELÍCULA SUPER BOND 396
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El refuerzo de poliéster ofrece resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a la temperatura
  • El adhesivo de resina de caucho proporciona un agarre agresivo a superficies irregulares
  • Ideal para su uso en polietileno y otros materiales de baja energía superficial
  • Buena resistencia a la temperatura de 40°F a 200°F
  • A menudo se utiliza en empalmes de colillas y aplicaciones de arranque de núcleo
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
Los clientes también compraron