Motion
39348 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 927 1/4"X60YD  2.0 MIL

3M
39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 927, transparente, 1/4 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 144 rollos por caja
Artículo MI #03163775
No. Fabricante 39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL
Precio15.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 927, transparente, 1/4 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 144 rollos por caja
Artículo MI #03163775
No. Fabricante 39348 ADHESIVE TRANSFER TAPE 927 1/4"X60YD 2.0 MIL
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
Precio15.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    60 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200393488
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • UPC_NO
    00021200393488

Descripción general

Descripción del fabricante
39348 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 927
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente para espuma, unión de juntas y plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
  • Grosor de 2 mil diseñado para aplicaciones más finas como película de empalme, láminas, tejidos y papeles recubiertos
  • La familia de adhesivos High tack 300 ofrece una alta adhesión inicial para una adhesión más rápida
  • El revestimiento DK 60# añade estabilidad durante las aplicaciones de laminado y troquelado
  • La cinta de transferencia reforzada con fibra proporciona una excelente adaptabilidad con facilidad de manejo
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
Los clientes también compraron