Motion
39374 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOESTABLE 365 BLANCO 10"X60YD  8.3 MIL

3M
39374 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 10"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 10 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 4 rollos por caja
Artículo MI #03163784
No. Fabricante 39374 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 10"X60YD 8.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39374 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 10"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 10 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 4 rollos por caja
Artículo MI #03163784
No. Fabricante 39374 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 10"X60YD 8.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    139 pulg.
  • Grosor
    8.3 mil
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200393747
  • Número de stock del fabricante
    00021200393747
  • Número de Upc del fabricante
    00021200393747
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +450 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00021200393747
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
39374 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOSELLABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de caucho se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoendurecimiento, proporcionando adherencia y resistencia a la unión y mayor resistencia al calor
  • El adhesivo de goma termoestable se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoestable, proporcionando adherencia y resistencia a la adhesión y mayor resistencia al calor
  • El soporte de tela de vidrio proporciona una alta resistencia a la tracción para ayudar a aumentar la productividad
  • El soporte duradero no se encoge ni se pudre y presenta una buena resistencia a la abrasión y a las perforaciones para un rendimiento más prolongado
  • Una buena resistencia a los disolventes produce una unión excelente que permanece fija en una variedad de condiciones