Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 39615 VHB F9473PC TRANSPARENTE 3/8"X60YD  10.0 MIL

3M
39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva VHB F9473PC, transparente, 0.37 pulg. x 60 yardas, 10 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163807
No. Fabricante 39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva VHB F9473PC, transparente, 0.37 pulg. x 60 yardas, 10 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163807
No. Fabricante 39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.010 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    9 pulg.
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200396151
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200396151

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 39615 VHB F9473PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 10 mil (0.26 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad