Motion
39800 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898 TRANSPARENTE 12 MM X 330M

3M
39800 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 330M

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 12 mm x 330 m, 6.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03163821
No. Fabricante 39800 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 330M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39800 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 330M

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 12 mm x 330 m, 6.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03163821
No. Fabricante 39800 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 12 MM X 330M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    360 yardas
  • Resistencia a la tensión
    380 pulg.
  • Grosor
    6.6 mil
  • Ancho
    0.47 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    70 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200398001
  • UPC_NO
    00021200398001

Descripción general

Descripción del fabricante
39800 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • Cierre de clip en L seguro para solapamiento completo (FOL), cajas tipo pliegue u otras cajas no estándar
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good