Motion
39820 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE BAJO RUIDO H153 72 MM

3M
39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM

Scotch® Dispensador de cinta de bajo ruido H153, 72 mm, 6 por caja
Artículo MI #03163829
No. Fabricante 39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM
Precio120.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM

Scotch® Dispensador de cinta de bajo ruido H153, 72 mm, 6 por caja
Artículo MI #03163829
No. Fabricante 39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de cinta
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Para usar con
    Cinta de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200398209
  • Cantidad del paquete
    6
  • Cinta incluida
    Cinta no incluida
  • Tipo
    Mano sostenida
  • UPC_NO
    00021200398209

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ESCOCESA 39820 DE BAJO RUIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona de forma suave y silenciosa, por lo que puede utilizarse en lugares sensibles al ruido
  • El estilo de empuñadura de pistola permite un manejo sencillo con una sola mano
  • Dispenses rolls up to 3 inches/72 mm wide
  • El plástico bronceado de alto impacto es ligero para facilitar el manejo y el control
  • Para operaciones de sellado de cajas, sellado de cajas, combinación, refuerzo y agrupación