Motion
42365

3M
42365

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 56 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03163991
No. Fabricante 42365
Precio10.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42365

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 56 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03163991
No. Fabricante 42365
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
Precio10.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    56 pulg./lb
  • Grosor
    2.55 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicaciones
    Almacenamiento en frío y a prueba de manipulaciones, cierre de caja, sellado automático de cajas
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    125 %
  • Número de stock del fabricante
    XG700006172
  • Número de Upc del fabricante
    00638060535295
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00638060535295

Descripción general

Descripción del fabricante
42365 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 313
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron