Motion
71018 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4108 NATURAL 3"X36YD  30.0 MIL

3M
71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4108, Natural, 3 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03165348
No. Fabricante 71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4108, Natural, 3 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03165348
No. Fabricante 71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    125 mm
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    130 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Beige
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El diseño de espuma de celda abierta, natural, firme y de alta densidad, de 0.125 pulg. (3 mm) ayuda a atrapar la humedad, el polvo y los contaminantes • Permite que los vapores de aire o gas pasen para obtener un sellado transpirable • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y rendimiento a altas temperaturas
  • Número de stock del fabricante
    70006161429
  • Número de Upc del fabricante
    00021200710186
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
71018 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4108
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de espuma de celda abierta de alta densidad, firme y natural, de 0.125 pulg. (3 mm) ayuda a atrapar la humedad, el polvo y los contaminantes
  • Permite que los vapores de aire o gas pasen a través de un sello transpirable
  • Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
  • Excelentes características de amortiguación y alta absorción
  • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas