Motion
71117 CINTA DE ENMASCARAR 2307 BRONCEADO 18 MM X 55MM

3M
71117 MASKING TAPE 2307 TAN 18 MM X 55MM

Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 18 mm de ancho, 5.2 mil de grosor, beige
Artículo MI #03165360
No. Fabricante 71117 MASKING TAPE 2307 TAN 18 MM X 55MM
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
71117 MASKING TAPE 2307 TAN 18 MM X 55MM

Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 18 mm de ancho, 5.2 mil de grosor, beige
Artículo MI #03165360
No. Fabricante 71117 MASKING TAPE 2307 TAN 18 MM X 55MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5.2 mil
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    0.7 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    28 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Sellado, Madera, Agrupamiento, Enmascaramiento general/a granel, Enmascaramiento de pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006159514
  • Número de Upc del fabricante
    00021200711176
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200711176

Descripción general

Descripción del fabricante
71117 CINTA DE ENMASCARAR 2307 BRONCEADO 18 MM X 55MM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de uso general fácilmente identificable para carpintería
  • El adhesivo de goma ofrece una adherencia amplia y moderada
  • Se pega rápidamente y se sujeta con fiabilidad
  • El soporte de papel crepé se adapta a superficies irregulares, contornos y esquinas