Motion
72325 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 353 TRANSPARENTE 72MM X 50 M

3M
72325 SCOTCH BOX SEALING TAPE 353 CLEAR 72MM X 50 M

Scotch® Cinta de sellado de caja 353, transparente, 72 mm x 50 m, 24/caja
Artículo MI #03165426
No. Fabricante 72325 SCOTCH BOX SEALING TAPE 353 CLEAR 72MM X 50 M
Precio55.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72325 SCOTCH BOX SEALING TAPE 353 CLEAR 72MM X 50 M

Scotch® Cinta de sellado de caja 353, transparente, 72 mm x 50 m, 24/caja
Artículo MI #03165426
No. Fabricante 72325 SCOTCH BOX SEALING TAPE 353 CLEAR 72MM X 50 M
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
Precio55.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    30 pulg./lb
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    110 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182136
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723254
  • UPC_NO
    00021200723254

Descripción general

Descripción del fabricante
72325 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 353
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Construido resistente para resistir la rotura de líneas ranuradas y la división de las costuras centrales
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para una fijación duradera
  • La alta resistencia a roturas y fisuras de los bordes mantiene los paquetes seguros
  • Se adhiere al instante a cajas onduladas con alto contenido reciclado
  • El desenrollado sencillo hace que la cinta sea fácil de usar