Motion
72329 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 355 TRANSPARENTE 36MM X 50M

3M
72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M

Scotch® Cinta de sellado de caja 355, transparente, 36 mm x 50 m, 48/caja
Artículo MI #03165429
No. Fabricante 72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M

Scotch® Cinta de sellado de caja 355, transparente, 36 mm x 50 m, 48/caja
Artículo MI #03165429
No. Fabricante 72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.7 yardas
  • Resistencia a la tensión
    69 pulg./lb
  • Grosor
    3.43 mil
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182193
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723292
  • UPC_NO
    00021200723292

Descripción general

Descripción del fabricante
72329 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 355
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de poliéster extrarresistente que resiste la abrasión, la humedad y los arañazos para una sujeción duradera
  • El adhesivo se adhiere rápidamente a una variedad de materiales, incluidos aquellos con alto contenido reciclado
  • Cierra de forma segura cajas de cartón ondulado de doble y triple pared y cartón de fibra
  • Disponible con impresión personalizada para mayor seguridad y/o marca
  • Proporciona un rendimiento consistente y de alta calidad con un desenrollado sencillo