Motion
72380

3M
72380

Scotch® Cinta de embalaje - Color rojo, 60 pulg./lb Resistencia a la tracción, 1.41 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03165501
No. Fabricante 72380
Precio21.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72380

Scotch® Cinta de embalaje - Color rojo, 60 pulg./lb Resistencia a la tracción, 1.41 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03165501
No. Fabricante 72380

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    60 pulg./lb
  • Grosor
    2.5 mil
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Marca, Cierre de caja, Sellado automático de cajas
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Rojo
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182714
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723803
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00021200723803

Descripción general

Descripción del fabricante
72380 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 373
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de alto rendimiento para aplicaciones severas en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia al desgarro y a la división de bordes, ideal para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón