Motion
72434 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DEL SISTEMA DE ENCINTADO CONTINUO 3785 TRANSPARENTE 48 MM X 1500M

3M
72434 SCOTCH CONTINUOUS TAPING SYSTEM TAPE 3785 CLEAR 48 MM X 1500M

Scotch® Cinta del sistema de encintado continuo 3785, transparente, 48 mm x 1500 m, 3/caja
Artículo MI #03165535
No. Fabricante 72434 SCOTCH CONTINUOUS TAPING SYSTEM TAPE 3785 CLEAR 48 MM X 1500M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72434 SCOTCH CONTINUOUS TAPING SYSTEM TAPE 3785 CLEAR 48 MM X 1500M

Scotch® Cinta del sistema de encintado continuo 3785, transparente, 48 mm x 1500 m, 3/caja
Artículo MI #03165535
No. Fabricante 72434 SCOTCH CONTINUOUS TAPING SYSTEM TAPE 3785 CLEAR 48 MM X 1500M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1640.42 yardas
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006183332
  • Número de Upc del fabricante
    00021200724343
  • UPC_NO
    00021200724343

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA DE PRECINTADO CONTINUO 72434 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.