Motion
CINTA DE TELA DE VIDRIO 73505 PTFE 5453 MARRÓN 4"X36YD A GRANEL

3M
73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5453, marrón, 4 pulg. x 36 yd, 8.2 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03165601
No. Fabricante 73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5453, marrón, 4 pulg. x 36 yd, 8.2 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03165601
No. Fabricante 73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    175 pulg.
  • Grosor
    8.2 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200735059
  • Serie del fabricante
    5453
  • Número de stock del fabricante
    00021200735059
  • Número de Upc del fabricante
    00021200735059
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • Serie
    5453
  • UPC_NO
    00021200735059
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE TELA DE VIDRIO 73505 PTFE MARRÓN 5453
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio de primera calidad proporciona una mayor resistencia a la tracción y resistencia a desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • El soporte más grueso ayuda a prolongar la vida útil sobre las versiones más finas cuando se someten a abrasión y desgaste
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles