Motion
76054 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3764 Q TRANSPARENTE 5/8"X8"

3M
76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3764Q, transparente, 5/8 pulg. x 8 pulg., 11 lb, 1/caja
Artículo MI #03165705
No. Fabricante 76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"
Price$67.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3764Q, transparente, 5/8 pulg. x 8 pulg., 11 lb, 1/caja
Artículo MI #03165705
No. Fabricante 76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"
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
Price$67.77/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Details

  • Color
    Transparente
  • Resistencia al calor
    +140 °F
  • Hora de apertura
    40 s

Descripción general

Descripción del fabricante
76054 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo termoplástico 100 % sólido permite el ajuste con el tiempo para satisfacer las diferentes demandas del proyecto
  • Formulado para ser flexible a bajas temperaturas para facilitar la modificación y el posicionamiento durante la aplicación
  • El diseño resistente a los impactos ofrece durabilidad a largo plazo
  • Proporciona fiabilidad gracias a una buena resistencia al cizallamiento y al pelado
  • Adhesivo compatible capaz de adherirse a muchos materiales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron